Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103362 Herst.-Nr.: 00692 EAN/GTIN: 4010995006921 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt - ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz - besonders geeignet für trockene Anwendungen - einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle - mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten - Wiha slim Klingen gewährleisten uneingeschränkte und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben - Klingengröße 4,0 x 100 mm - Klingenstärke 0,8 mm Weitere Informationen: | | Klingengröße: | 4,0 x 100 mm | Klingenstärke: | 0,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,98* | € 2,61* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,35* | € 4,39* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,41* | € 4,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,41* | € 4,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,55* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|