Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Bit 867/1, TX 25, 25 mm, 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx-Bit 867/1, TX 25, 25 mm, 5,0 mm
Torx-Bit 867/1, TX 25, 25 mm, 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103393
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066488001
EAN/GTIN:
     4013288030351
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
- für Innen-TORX-Schrauben - 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3 - Zähhart, für den universellen Einsatz - Größe TX 25 - Klingenlänge 25 mm - Klingendurchmesser 5,0 mm
Weitere Informationen:
Größe:
TX 25
Klingenlänge:
25 mm
Klingendurchmesser:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 25, bit (torx), Bit -TORX®-, Torsions-Bit -TORX®-, Torx-Bit, Torx-Bits, Torxbit, Torxbits, TORX® Torsions-Bit, TORX®-Bit
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1281
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,72*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,53*
€ 0,81*
3 Tage
1345
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,84*
1 Tag
1330
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,85*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,614*
€ 0,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066487001
ab € 0,4492*
Ähnlich
Wera
05066489001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066490001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066491001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05066492001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066493001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066494001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066495001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066496001
ab € 0,45*
Ähnlich
Wera
05066497001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.