Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß in Alu-Dreieckeckrahmen, Breite 13 mm, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß in Alu-Dreieckeckrahmen, Breite 13 mm, 50 m
Glasfaserbandmaß in Alu-Dreieckeckrahmen, Breite 13 mm, 50 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-103474
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     103474
EAN/GTIN:
     4015591786505
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
glasfaser-bandmaß 50m
glasfaser bandmaß
- beidseitige cm-Teilung - Anfang A (Maßbeginn ca. 10 cm nach Beschlag) - Länge 50 m - Genauigkeit III
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Genauigkeit:
III
Weitere Suchbegriffe: Bandmaß, Glasfaserbandmaß, Maßband, Messband, Meßband, Rollbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
131915
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.