Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserbandmaß mit Haken, 50 m, Bandbreite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasfaserbandmaß mit Haken, 50 m, Bandbreite 13 mm
Glasfaserbandmaß mit Haken, 50 m, Bandbreite 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131915
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131915
EAN/GTIN:
     8714612042731
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
- offenes ABS-Gehäuse mit ergonomischem Griff und ABS-Rückzugsgriff für zusätzlichen Komfort und Haltbarkeit - starkes, weißes Glasfaserband mit doppelseitiger, metrischer schwarz-roter Teilung - für gute Ablesbarkeit - Staffelung beginnt am Verbindungsende des Rings - Länge 50 m - Bandbreite 13 mm - Ausführung offener Rahmen
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Ausführung:
offener Rahmen
Weitere Suchbegriffe: glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, glasfaser kapselbandmaß, Bandmaß, Glasfaserbandmaß, Maßband, Messband, Meßband, Rollbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dönges
103474
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.