Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Typ 116, DIN 46319, metrisches Gewinde, M32 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter Typ 116, DIN 46319, metrisches Gewinde, M32 x 1,5
Gegenmutter Typ 116, DIN 46319, metrisches Gewinde, M32 x 1,5
Artikel-Nr.:
     284WZ-104079
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049554
EAN/GTIN:
     4012195161592
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo bettermann gegenmutter m32
gegenmutter
- mit metrischem Gewinde nach IEC 423 - Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen! - Gewinde M32 x 1,5 - Schlüsselweite 41 mm - Werkstoff Kunststoff - Werkstoffgüte Polystrol - Farbe lichtgrau - Norm DIN 46319
Weitere Informationen:
Gewinde:
M32 x 1,5
Schlüsselweite:
41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystrol
Farbe:
lichtgrau
Norm:
DIN 46319
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, 6-kant-Mutter, E092011, Mama, Mutter, Sechskantmutter, Verschraubungsmutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
644
1
€ 6,40*
ab € 0,20321*
€ 0,30321*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,233*
€ 0,313*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,33*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,222*
€ 0,3374*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,2985*
€ 0,4485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,069*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,0734*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12035*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5848*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,68745*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,0849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.