Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline Knopfzelle, V13GA/LR44, 1,5 V, 125 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkaline Knopfzelle, V13GA/LR44, 1,5 V, 125 mAh
Alkaline Knopfzelle, V13GA/LR44, 1,5 V, 125 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104872
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.- Größe Ø 11,6 mm, H 5,4 mm - Typ V13GA/LR44 - Leistung 1,5 V, 125 mAh
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 11,6 mm, H 5,4 mm
Typ:
V13GA/LR44
Leistung:
1,5 V, 125 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Alkaline, LR44, LR45, V10GA, V13GA
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2975*
€ 0,3975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
ab € 51,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.