Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 12c Taschenrechner Desktop Finanzrechner Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 12c Taschenrechner Desktop Finanzrechner Aluminium, Schwarz
HP 12c Taschenrechner Desktop Finanzrechner Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-F2231AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2231AA
EAN/GTIN:
     882780681538
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
College-Rechner
Collegerechner
Als bewährtes Modell bietet der HP 12c ein unkompliziertes Layout, eine einzeilige LCD-Anzeige und die effiziente Eingabe über umgekehrte polnische Notation (Reverse Polish Notation, RPN). Berechnen Sie schnell und einfach Kreditzahlungen, Zinssätze und Umrechnungen, Standardabweichungen, Prozentrechnungen, TVM, NPV, IRR, Cashflows, Anleihen und vieles mehr. Mehr als 120 eingebaute Funktionen.

Individuell anpassbare Funktionen

• Tastenprogrammierung Speicherkapazität: 399 Schritte


Zeitdatenverwaltung

• Arithmetisches Datum


Der bewährte Taschenrechner

• Geschäfts-/Finanzfunktionen statistische/mathematische Funktionen, Zeitdatenverwaltung, individuell anpassbare Funktionen, Attraktive einzeilige LCD-Anzeige mit 10 Zeichen, Ausgewählte Geschäftsfunktionen auf Tastendruck, Fantastische Mischung aus statistischen, geschäftlichen und mathematischen Funktionen, Leicht ablesbare Anzeige, auch bei schräg gehaltenem Rechner


Geschäfts-/Finanzfunktionen

• TVM (Kredite, Spareinlagen, Leasing) Amortisierung Anleihekurs und Rückzahlungsrendite Cashflow-Analyse NPV, IRR Speicher für bis zu 20 Cashflows Abschreibungsmethoden SL, DB, SOYD Prozentuale Änderung, Prozentsatz des Gesamtwerts


Statistische/mathematische Funktionen

• Kumulative statistische Analyse Standardabweichung, Mittelwert, gewichtetes Mittel Lineare Regression Prognose, Korrelationskoeffizient Summe, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN, ex, n!


Ideal für

• Immobilien-, Finanz-, Buchhaltungs-, Wirtschafts- und Geschäftsrechnung.
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Finanzrechner
Produktfarbe:
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
129 mm
Tiefe:
79 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
116 g
Betrieb:
130
Stellen:
10 Ziffern
Display-Typ:
LCD
Textzeilen:
1 Zeilen
Speicherregister:
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.