Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 0.4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 0.4 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 0.4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105281
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333810040
EAN/GTIN:
     4040389030089
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 0.4 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
0.4 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.