Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 10.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 10.0 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 10.0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105297
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333811000
EAN/GTIN:
     4040389031406
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 10.0 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
10.0 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 typ rn 10mm, din 338 rn, din 338, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,08*
1 Tag
29
5
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,10*
6 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,11*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.