Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 5.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 5.3 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 5.3 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105336
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333810530
EAN/GTIN:
     4040389030843
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 5.3 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
5.3 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 spiralbohrer 5,3 x 86 x 52 mm, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,458*
€ 0,718*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,79*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,82*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.