Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 6.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 6.0 mm
Spiralbohrer, DIN 338RN, HSS geschliffen, Ø 6.0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-105343
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     333810600
EAN/GTIN:
     4040389030928
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- HSS-G Ratioline-Spiralbohrer - mit Zylinderschaft - kurze Ausführung - profilgeschliffene Qualität - Ø 6.0 mm - Typ N - Material HSS - Norm DIN 338 - Oberfläche blank - Spitzenwinkel 118° - Schneidrichtung rechts
Weitere Informationen:
Ø:
6.0 mm
Typ:
N
Material:
HSS
Norm:
DIN 338
Oberfläche:
blank
Spitzenwinkel:
118°
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, HSS-Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,524*
€ 0,784*
3 Tage
90
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,83*
6 Tage
77
1
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,87*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,92*
5 Tage
110
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.