Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106157 Herst.-Nr.: 062756 EAN/GTIN: 4006209627563 |
| |
|
| | |
| - aus hochwertigem Nylon - hält in allen Baustoffen - verspreizt in Vollbaustoffen - maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten - optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege - Montagesicherheit durch Verdrehsicherung - Ausführung 6 x 35 R, mit Rand - Bohrer-Ø 6 mm - Bohrlochtiefe min. 45 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 x 35 R, mit Rand | Bohrer-Ø: | 6 mm | Bohrlochtiefe min.: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0598* | € 0,0774* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0556* | € 0,0785* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0604* | € 0,0803* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0635* | € 0,0836* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,0722* | € 0,095* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|