Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, gelb
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-106374
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106374
EAN/GTIN:
     4040849683015
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 2 m - Farbe gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
2 m
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3328
€ 9,90*
ab € 1,51*
€ 2,38*
€ 4,50*
ab € 1,52*
€ 2,40*
€ 4,50*
ab € 1,70*
€ 2,66*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,88*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68300
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68299
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68302
ab € 1,69*
Zubehör
Goobay
68303
ab € 2,80*
Zubehör
Goobay
68304
ab € 3,71*
Zubehör
Goobay
68305
ab € 5,00*
Zubehör
Goobay
68306
ab € 7,27*
Zubehör
Goobay
68307
ab € 7,59*
Zubehör
Goobay
68308
ab € 14,03*
Zubehör
Goobay
68309
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.