Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 0,5 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 0,5 m, rot
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 0,5 m, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-106380
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106380
EAN/GTIN:
     4040849682773
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 0,5 m - Farbe rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
0,5 m
Farbe:
rot
... > konfektioniert > Cat-6 > rot
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,96*
€ 1,16*
1
€ 4,50*
ab € 0,80*
€ 1,31*
1
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,45*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,04*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68278
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
68279
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
68280
ab € 1,89*
Zubehör
Goobay
68281
ab € 2,57*
Zubehör
Goobay
68283
ab € 5,05*
Zubehör
Goobay
68284
ab € 7,26*
Zubehör
Goobay
68285
ab € 10,24*
Zubehör
Goobay
68286
ab € 13,93*
Zubehör
Goobay
68287
ab € 22,89*
Zubehör
Goobay
68282
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.