Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, rot
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 2 m, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-106385
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106385
EAN/GTIN:
     4040849682797
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 2 m - Farbe rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
2 m
Farbe:
rot
... > konfektioniert > Cat-6 > rot
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1915
1
€ 9,90*
ab € 1,43*
€ 2,25*
1
€ 4,50*
ab € 1,44*
€ 2,26*
1
€ 4,50*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,85*
€ 2,89*
1 Tag
26
1
€ 4,45*
ab € 1,94*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68277
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68278
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68280
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
68281
ab € 2,48*
Zubehör
Goobay
68283
ab € 5,01*
Zubehör
Goobay
68284
ab € 7,20*
Zubehör
Goobay
68285
ab € 10,23*
Zubehör
Goobay
68286
ab € 13,90*
Zubehör
Goobay
68287
ab € 22,78*
Zubehör
Goobay
68282
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.