Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzieh-Spirale Eflex, Länge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzieh-Spirale Eflex, Länge 20 m
Einzieh-Spirale Eflex, Länge 20 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-106726
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140046
EAN/GTIN:
     4021103400463
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
- aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen - mit massiven Stahl-Endstücken - Länge 20 m - Werkstoff Metall - Wellen-Ø 4,0 mm - Zugfestigkeit 500 N
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Werkstoff:
Metall
Wellen-Ø:
4,0 mm
Zugfestigkeit:
500 N
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, fädelbesteck 20m, kabeleinziehband cimco, kabeleinziehband, Einzieh-Spirale, Einzieh-Stahlband, Einziehspirale, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,30*
€ 47,13*
€ 5,95*
ab € 36,91*
€ 47,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 37,18*
€ 47,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,21*
€ 50,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140042
ab € 19,75*
Ähnlich
Cimco
140044
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.