| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-107265 Herst.-Nr.: 36012 S3 38 EAN/GTIN: 4043692131931 |
| |
|
| | |
| - Waterproof-Glattleder - Outdoor Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - Gore-Tex Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 38 - Weite 12 - Norm S3 - Farbe black - PSA-Kategorie II Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Weite: | 12 | Norm: | S3 | Farbe: | black | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Stiefel, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 85,31* | € 102,61* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 85,03* | € 102,62* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 106,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 86,45* | € 107,02* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 102,91* | € 110,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 85,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|