Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63136012 S3 38 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh GTX 535 GORE-TEX, S3, W12, Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GTX 535 GORE-TEX.jpg
GTX 535 GORE-TEX.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63136012 S3 38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36012-38
EAN/GTIN:
     4043692131931
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 535 GORE-TEX - S3 - W12 - Gr.38, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: nein Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: schwarz Größe: 38 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Gore-Tex Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: Outdoor Sohlentechnologie Norm: S3 Obermaterial: Waterproof-Glattleder Zehenschutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe Weite: 12 Schutzklasse/-kategorie: S3
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Norm:
S3
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
12
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,31*
€ 102,61*
1
€ 4,80*
ab € 85,03*
€ 102,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 106,04*
1
€ 4,90*
ab € 86,45*
€ 107,02*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 110,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,91*
€ 122,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 102,91* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 1.109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.