Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh XP 205 ESD, schwarz, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh XP 205 ESD, schwarz, Weite 10, Größe 42
Sicherheits-Halbschuh XP 205 ESD, schwarz, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-107315
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30500 1P 42
EAN/GTIN:
     4043692170800
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - Stahlkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 42 - Weite 10 - Norm S1P - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weite:
10
Norm:
S1P
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 65,82*
€ 79,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,35*
€ 80,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,23*
€ 84,09*
1
€ 4,90*
ab € 68,17*
€ 84,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,65*
€ 84,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,64*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-41/42
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.