| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-108058 Herst.-Nr.: 108058 EAN/GTIN: 4317784349611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einkomponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis, dauerelastisch und essigvernetzend. Nicht überstreichbar. Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl. Nicht geeignet für Isolierglas, Structural Glazing und selbstreinigendes Glas. Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff ist die Verträglichkeit im System sicherzustellen. Der direkte Kontakt mit dem Isolierglasverbund bzw. der PVB-Folie ist zu vermeiden. - dauerelastisch und essigvernetzend - zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall - zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk - sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl - Hautbildung nach ca. 7 Minuten - UV-beständig - beständig gegen Haushaltschemikalien - für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau - für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich - für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau - Inhalt 310 ml - Farbe zementgrau - Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 °C - Temperaturbeständigkeit -60 bis +180 °C - Aushärtegeschwindigkeit 2 mm/24 h Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 310 ml | Farbe: | zementgrau | Verarbeitungstemperatur: | +5 bis +30 °C | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +180 °C | Aushärtegeschwindigkeit: | 2 mm/24 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fenstersilikon, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon 310ml grau e - coll, fenster silikon, dichtmasse kartusche, Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon Dichtmasse, Silikon Dichtungsmasse, Silikon-Dichtmasse, Silikon-Dichtungsmasse, Silikondichtmasse, Silikondichtungsmasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,45* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,79* | € 4,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,49* | € 5,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 3,84* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01239* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|