Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK 1K-Handpistole H14RS rot Halbschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK 1K-Handpistole H14RS rot Halbschale
MK 1K-Handpistole H14RS rot Halbschale
Artikel-Nr.:
     214B-7830607638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163285724
EAN/GTIN:
     4332163285724
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Handfugenpistole H14RS rot • Für 310-ml-Kartuschen im semi-professionellen Anwenderbereich • Bedienungsfreundliche Ausführung des Kunststoffgriffs • Gute Übersetzung, ein Kolbendruck von etwa 1,5 kN (~ 150 kg) ist erreichbar • Leicht drehbarer Kartuschenhalter, dieser ermöglicht die Bewegung des Griffs an die Arbeitsstelle, welches dem Handwerker eine verbesserte Arbeitshaltung sichert • Minimaler Materialnachlauf, nachdem der Abzughebel losgelassen worden ist, wird durch die automatische Freigabe die Bremse gesichert • Desweiteren kann das Zurückziehen derKolbenstange bei Kartuschenwechsel ohne manuelle Betätigung der Bremse stattfinden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand kartuschenpistole, Kartuschenpistolen, Handfugenpistolen, Fugenpistole, Akku-Dichtstoff-Pistolen, Wartungs-Produkt, Auspresspistolen, Beutel-, und, Großkartuschenpistolen, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Instandhaltungs-Produkt, 7830607638, 30607638
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 6,90*
ab € 38,36*
€ 51,08*
3 Tage
19
€ 7,90*
ab € 39,73*
€ 52,65*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 40,31*
€ 54,91*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 38,06*
€ 55,32*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 40,91*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784349420
ab € 1,47*
Zubehör
E-Coll
4317784349444
ab € 1,47*
Zubehör
E-Coll
4317784251099
ab € 7,24*
Zubehör
E-Coll
4317784349468
ab € 2,47*
Zubehör
E-Coll
4317784341820
ab € 5,18*
Zubehör
E-Coll
4317784341813
ab € 4,39*
Zubehör
E-Coll
4317784349543
ab € 2,33*
Zubehör
E-Coll
4317784349574
ab € 2,33*
Zubehör
E-Coll
4317784349581
ab € 2,33*
Zubehör
E-Coll
4317784349611
ab € 3,23*
Zubehör
E-Coll
4317784349635
ab € 3,24*
Zubehör
E-Coll
4317784349642
ab € 3,25*
Zubehör
E-Coll
4317784409476
ab € 4,04*
Zubehör
E-Coll
4317784349697
ab € 4,06*
Zubehör
E-Coll
4317784349703
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.