Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 1.500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 1.500 g
Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 1.500 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-108543
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     SPS300N
EAN/GTIN:
     4050075672226
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Kunststoffhammer Stiel
- Schlagfläche Ø 75 mm - Gewicht ca. 1.500 g
Weitere Informationen:
Schlagfläche Ø:
75 mm
Gewicht ca.:
1.500 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer stiel, Kunststoff-Hammer, Nuplaglas, Nuplaglas-Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.