Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 3.000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 3.000 g
Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 3.000 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-108544
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     SPS305N
EAN/GTIN:
     4050075672233
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Kunststoffhammer Stiel
- Schlagfläche Ø 75 mm - Gewicht ca. 3.000 g
Weitere Informationen:
Schlagfläche Ø:
75 mm
Gewicht ca.:
3.000 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer stiel, Kunststoff-Hammer, Nuplaglas, Nuplaglas-Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.