Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 3.400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 3.400 g
Kunststoffhammer ohne Aufsatz, mit Nuplaglas-Stiel, 75 mm, 3.400 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-108545
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     SPS306N
EAN/GTIN:
     4050075672240
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Kunststoffhammer Stiel
- Schlagfläche Ø 75 mm - Gewicht ca. 3.400 g
Weitere Informationen:
Schlagfläche Ø:
75 mm
Gewicht ca.:
3.400 g
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Kunststoff-Hammer, Nuplaglas, Nuplaglas-Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.