|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-108658 Herst.-Nr.: 220-121-02 EAN/GTIN: 4027539104968 |
| |
|
|  |  |
 | - Klinge Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt - Ergonomischer Griff mit hervorragender Haptik - Griff aus hochwertigem, strapazierfähigem Kunststoff - Höchste Kraftübertragung möglich - Größe 12 x 100 mm - Gesamtlänge 139 mm Weitere Informationen:  |  | Größe: | 12 x 100 mm | Gesamtlänge: | 139 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbusschlüssel 12 mm, inbus schraubendreher, 6-kant-Schraubendreher, 6-Kant-Stiftschlüssel-Schraubendreher, Innensechskantschlüssel, Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubenzieher, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubenzieher mit Quergriff, S |
|  |  |
| |