| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-108675 Herst.-Nr.: 108675 EAN/GTIN: 4026359017076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebeband mit Standarddruck, PVC-Film, farbig, mit vernetztem Kautschukkleber, Banddicke: 0,06 mm, Anwendung: universelle Verpackung, Ausführung, "Vorsicht Glas" viersprachig 66 m x 50 mm, Ausführung: "Vorsicht Glas" viersprachig 66 m x 50 mm- Farbe gelb - Abmessung B x L 50 mm x 66 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Abmessung B x L: | 50 mm x 66 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, pvc-packband gelb 50 mm x 66m, pvc-packband gelb, pvc packband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |