Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufenanlegeleiter, Stufenanzahl 6, Leiterlänge 165 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stufenanlegeleiter, Stufenanzahl 6, Leiterlänge 165 cm
Alu-Stufenanlegeleiter, Stufenanzahl 6, Leiterlänge 165 cm
Alu-Stufenanlegeleiter, Stufenanzahl 6, Leiterlänge 165 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109168
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3017706
EAN/GTIN:
     4003311371063
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm - Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung - Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität - Leiternende mit Anlegegummi - Stufenanzahl 6 - Leiterlänge 165 cm - Arbeitshöhe 285 cm - Breite außen 38 cm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
6
Leiterlänge:
165 cm
Arbeitshöhe:
285 cm
Breite außen:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: stufen-anlegeleiter 6 stufen, stufen anlegeleiter, Alu-Leiter, Alu-Stufenanlegeleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 116,98*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 92,87*
€ 117,62*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.