| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-109183 Herst.-Nr.: 3160104 EAN/GTIN: 4003311316040 |
| |
|
| | |
| - Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar - Arretierung über robuste Stellgriffe - Als eingeschobene Stehleiter beim Transportsehr kompakt - Einfache und absolut sichere Höhenverstellung - Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen - Sicherheitsgelenke rasten selbsttätig ein - Leichtgängige Mechanik - Keine Quetschgefahr - Selbsteinrastend - Komfortable Bedienung - Sprossenanzahl 4 x 4 - Länge als Anlegeleiter 405 cm - Höhe als Stehleiter 195 cm Weitere Informationen: | | Sprossenanzahl: | 4 x 4 | Länge als Anlegeleiter: | 405 cm | Höhe als Stehleiter: | 195 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, vielzweckleiter 4x4 sprossen, alu stehleiter, sprossenleiter alu, Alu-Anlegeleiter, Alu-Vario-Klappleiter, Anlegeleiter, Mehrzweck-Leiter, Stehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Vario-Klappleiter, Vielzweck-Leiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,07* | € 313,71* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,84* | € 375,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,15* | € 379,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 326,18* | € 391,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,00* | € 476,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|