Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 34 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 34 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 34 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 34 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 34 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109892
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0100034E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - SW 34 mm
Weitere Informationen:
SW:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant, 12-kant Edelstahl, Ringschlagschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.