Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 38 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 38 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 38 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 38 mm
Ringschlagschlüssel, 12-kant, Edelstahl, SW 38 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-109894
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0100038E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
- Material: austenitischer, säurebeständiger 18/10 CrNi-Stahl - schwach magnetisch (Magnetisierbarkeit nimmt mit steigender Kaltverfestigung zu) - gut einsetzbar bei kryogenischen Anwendungen (tiefe Temperaturen) - extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit - autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über100 °C zur Keimabtötung) - extrem lange Lebensdauer - SW 38 mm
Weitere Informationen:
SW:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant, 12-kant Edelstahl, Ringschlagschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.