Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP Boa ESD, Weite 12, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP Boa ESD, Weite 12, Größe 41
Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP Boa ESD, Weite 12, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-110569
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     62212 1P 41
EAN/GTIN:
     4043692317311
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S1P SRC - alu-tec Aluminiumkappe - Boa Fit System - XP metallfreie Durchtritthemmung - 3D-Dämpfungssystem - Sportline Obermaterial - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 12 - Größe 41 - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1P - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
41
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1P
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 74,35*
€ 88,91*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 74,80*
€ 88,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,42*
€ 91,47*
1
€ 4,90*
ab € 77,94*
€ 95,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 96,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,19*
€ 104,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 74,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.