Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 41 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 41 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV W12 Gr. 41 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408951
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692317311
EAN/GTIN:
     4043692317311
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9405 XP BOA S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Serie:
Sportline
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
41
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 74,35*
€ 88,91*
1
€ 4,80*
ab € 74,80*
€ 88,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,42*
€ 91,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 77,94*
€ 95,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 96,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,77*
€ 113,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,94*
€ 92,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.