Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

806/9 TCS TCS-Werkzeugsortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Katalogbild
Produktbild
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Pictogramm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110856
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     98830004
EAN/GTIN:
     4018754137695
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
TCS-Werkzeugsortiment 98 Werkzeuge, in TCS-Einlagen, 7x1/3, 1x2/3 und 1x3/3 Einlagen für 4 Schubladen (Nr. 98VA für 2 Schubladen), passend für Werkbank Nr. 92KM G, Werkstattwagen Nr. 90, 95, 95VA, 98VA, Kassetten-Box Nr. 920 und Rollbox Nr. 922N. Enthält: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 10 SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 27, 30 x 32 mm Nr. 13 SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm Nr. 40 1/4" Innenvierkant SW 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Nr. 400 1/4" Außenvierkant 150 mm Nr. 404 1/4" Außenvierkant 116 mm Nr. 405/2 1/4" Außenvierkant Innenvierkant 54 mm Nr. 405/6 1/4" Außenvierkant Innenvierkant 150 mm Nr. 407 1/4" Außenvierkant Innenvierkant 38 mm Nr. 412 1/4" Innensechskant Innenvierkant Nr. 415 1/4" Außenvierkant Nr. 10760CV SW 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm Nr. 52 1/2" Innenvierkant SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Nr. 506 1/2" Außenvierkant 300 mm Nr. 509/2 1/2" Außenvierkant Innenvierkant 52 mm Nr. 509/5 1/2" Außenvierkant Innenvierkant 130 mm Nr. 509/10 1/2" Außenvierkant Innenvierkant 255 mm Nr. 510 1/2" Außenvierkant Innenvierkant 71 mm Nr. 512 1/2" Außenvierkant Nr. 4620 Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm)Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm)Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm)Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) Nr. 4630 Gr. 1, 2, 3 Nr. 65 01 5 180 Nr. 65 29 5 200 Nr. 65 43 4 002 Nr. 65 45 4 002 Nr. 65 51 6 240 Nr. 65 64 2 250 Nr. 66 02 5 160 Nr. 102 175 mm Nr. 108 150 x 6, 175 x 6 mm Nr. 109 Gr. 6, 100 x 3,4 mm Nr. 10956 Durchmesser in mm 35 mm Nr. 10960 500 g ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 806/9, Matten, Werkstattsatz, Zusammenstellung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 861,71*
€ 963,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,88*
€ 963,43*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,44*
€ 967,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,03*
€ 976,12*
Lager 284
Frei Haus
ab € 898,07*
€ 977,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,33*
€ 1.163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,60*
€ 1.120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,99*
€ 1.098,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,94*
€ 1.082,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,07*
€ 1.068,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.