| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-111340 Herst.-Nr.: 41552428 EAN/GTIN: 4018754116270 |
| |
|
| | |
| Ratschenringschlüssel umschaltbar, mit Doppelsechskant, abgewinkelt, 22 Zähne, verchromt.- Länge 139 mm - Packnorm 1 (Stück) - Schlüsselweite 3/8 x 7/16 " - a 9 mm - d1 20 mm - d2 23 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 139 mm | Packnorm: | 1 (Stück) | Schlüsselweite: | 3/8 x 7/16 " | a: | 9 mm | d1: | 20 mm | d2: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,53* | € 20,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,03* | € 20,88* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,08* | € 20,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,43* | € 21,38* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,91* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|