Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN-RATCH Nr. 17/5, in Rolltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN-RATCH Nr. 17/5, in Rolltasche
Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN-RATCH Nr. 17/5, in Rolltasche
Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN-RATCH Nr. 17/5, in Rolltasche
Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN-RATCH Nr. 17/5, in Rolltasche
Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN-RATCH Nr. 17/5, in Rolltasche
Artikel-Nr.:
     284WZ-111358
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96411705
EAN/GTIN:
     4018754239306
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüssel gibt es viele. Aber nur wenige sind so durchdacht wie STAHLWILLE Schraubenschlüssel. Das griffige Finish lässt alle Schlüssel komfortabel in der Hand liegen, selbst bei längerer Nutzung und Aufwenden höherer Kräfte. Durch den Einsatz von hochwertigen Spezialstählen, die einer permanenten Qualitätskontrolle und einem aufwändigen Schmiedeverfahren unterliegen, sind sie zudem besonders langlebig und robust.- durch die spezielle Form wird eine extreme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht - keine runden Ecken mehr - das AS-Drive-Profil überträgt die Kraft auf die Flanken der Schrauben, die Ecken liegen frei - die Verbindung zwischen Maul und Schaft ist verstärkt - die Belastungszonen werden stabiler, die Bruchgefahr somit auf ein Minimum reduziert - besonders niedrige Fertigungstoleranzen garantieren höchste Maßhaltigkeit - sowohl Maul als auch Ring sitzen immer sicher auf der Schraube - für einen möglichst perfekten Kraftschluss - umschaltbare Ringratsche mit Doppelsechskant - für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5° - Ringseite 15° abgewinkelt - gefertigt aus Chrome-Alloy-Steel, Oberfläche verchromt - Rolltasche mit Klettverschluss aus extrem widerstandfähigem Textilmaterial - 5 Stück Ratschenringmaulschlüssel, 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm - 1 Stück Rolltasche
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 78,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,23*
€ 78,51*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 66,28*
€ 79,43*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 66,03*
€ 79,64*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 67,51*
€ 81,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41171818
ab € 17,61*
Ähnlich
Stahlwille
41171919
ab € 18,43*
Ähnlich
Stahlwille
96411712
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.