| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-111615 Herst.-Nr.: 01410032 EAN/GTIN: 4018754001309 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsätze metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (Prüfwerte), amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 23 mm - Packnorm 10 (Stück) - Schlüsselweite 1/2 " - d1 17,3 mm - d2 17,3 mm - t1 9,5 mm - t2 14,1 mm - d3 11,5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 23 mm | Packnorm: | 10 (Stück) | Schlüsselweite: | 1/2 " | d1: | 17,3 mm | d2: | 17,3 mm | t1: | 9,5 mm | t2: | 14,1 mm | d3: | 11,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,95* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,75* | € 5,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,61* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,86* | € 5,62* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|