| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-111622 Herst.-Nr.: 01240009 EAN/GTIN: 4018754000852 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsätze lang, metrische Maße: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 50 mm - Packnorm 5 (Stück) - Schlüsselweite 9 mm - d1 12,8 mm - d2 12,8 mm - t1 8 mm - t2 39,8 mm - d3 8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Packnorm: | 5 (Stück) | Schlüsselweite: | 9 mm | d1: | 12,8 mm | d2: | 12,8 mm | t1: | 8 mm | t2: | 39,8 mm | d3: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,45* | ab € 10,09* | € 13,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,48* | € 14,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 14,27* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,84* | € 14,29* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|