| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-111939 Herst.-Nr.: 02070010 EAN/GTIN: 4018754002726 |
| |
|
| | |
| Gelenk-Steckschlüsseleinsätze für Außen TORX®-Schrauben, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.- Größe E10 - Länge 44 mm - Packnorm 1 (Stück) - d1 13,8 mm - d2 19 mm - TORX-GrößeR 9,4 mm Weitere Informationen: | | Größe: | E10 | Länge: | 44 mm | Packnorm: | 1 (Stück) | d1: | 13,8 mm | d2: | 19 mm | TORX-GrößeR: | 9,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kardangelenk 3/8, stecknuss innen-torx, knarrenkasten stahlwille, 47TX, Kardan, Knickschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Torx -Außen- |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,14* | € 30,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,91* | € 30,79* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 22,97* | € 30,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,35* | € 31,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,76* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|