| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-112230 Herst.-Nr.: 03010027 EAN/GTIN: 4018754005352 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsätze metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M,amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641,SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.- Länge 45 mm - Packnorm 5 (Stück) - Schlüsselweite 27 mm - d1 36,2 mm - d2 26 mm - t1 19,5 mm - t2 27 mm - d3 24 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Packnorm: | 5 (Stück) | Schlüsselweite: | 27 mm | d1: | 36,2 mm | d2: | 26 mm | t1: | 19,5 mm | t2: | 27 mm | d3: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 50 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,22* | € 8,93* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,19* | € 9,07* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,39* | € 9,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,22* | € 10,03* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 8,12* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|