Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 10 mm
50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 10 mm
50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112693
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23010010
EAN/GTIN:
     4018754014958
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2" Innenvierkant-Antrieb, DIN 3129/ISO 1711-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 38 mm - Packnorm 10 (Stück) - Schlüsselweite 10 mm - t 21,5 mm - d1 16,8 mm - d2 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Packnorm:
10 (Stück)
Schlüsselweite:
10 mm
t:
21,5 mm
d1:
16,8 mm
d2:
25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,02*
1 Tag
25
10
€ 5,45*
ab € 7,04*
€ 9,41*
1
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,62*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,92*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.