Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 23 mm
50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 23 mm
50IMP IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2 23 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112705
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23010023
EAN/GTIN:
     4018754233755
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 1/2" Innenvierkant-Antrieb, DIN 3129/ISO 1711-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 40 mm - Packnorm 5 (Stück) - Schlüsselweite 23 mm - t 24,5 mm - d1 33,8 mm - d2 30 mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Packnorm:
5 (Stück)
Schlüsselweite:
23 mm
t:
24,5 mm
d1:
33,8 mm
d2:
30 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
5
€ 5,45*
ab € 8,89*
€ 11,64*
1
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,32*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,33*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,64*
€ 12,35*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 1,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.