Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

54IMP IMPACT INHEX-Einsätze 1/2 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54IMP IMPACT INHEX-Einsätze 1/2 10 mm
54IMP IMPACT INHEX-Einsätze 1/2 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-112731
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23050010
EAN/GTIN:
     4018754233830
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
IMPACT INHEX-Einsätze 1/2" Innenvierkant-Antrieb, für Innensechskantschrauben, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Packnorm 5 (Stück) - d 25 mm - L1 40 mm - L2 17 mm - Schlüsselweite für Innensechskantschrauben 10 mm
Weitere Informationen:
Packnorm:
5 (Stück)
d:
25 mm
L1:
40 mm
L2:
17 mm
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
5
€ 5,45*
ab € 8,16*
€ 11,15*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,28*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,30*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,99*
€ 11,31*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.