| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-112791 Herst.-Nr.: 25020041 EAN/GTIN: 4018754233922 |
| |
|
| | |
| IMPACT-Steckschlüsseleinsätze 3/4" Innenvierkant-Antrieb, ISO 1711-2, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.- Länge 100 mm - Packnorm 2 (Stück) - Schlüsselweite 41 mm - t 75 mm - d1 54,9 mm - d2 44 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Packnorm: | 2 (Stück) | Schlüsselweite: | 41 mm | t: | 75 mm | d1: | 54,9 mm | d2: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, 56IMP, Auto Werkzeug, KFZ Werkzeug, Maschine |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,57* | € 59,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,20* | € 59,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 44,88* | € 59,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 45,00* | € 59,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,38* | € 59,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|