Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

871IMP Kugelgelenkstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
871IMP Kugelgelenkstück
871IMP Kugelgelenkstück
Artikel-Nr.:
     284WZ-112837
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     36020000
EAN/GTIN:
     4018754017430
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1" stahlwille
kardangelenk 1 zoll
kardangelenk
Kugelgelenkstück Außen 1 1/2- Länge 125 mm - Packnorm 1 (Stück) - d 54 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Packnorm:
1 (Stück)
d:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: 871IMP, Auto Werkzeug, KFZ Werkzeug, Maschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 123,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 95,67*
€ 123,43*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 126,82*
1 Tag
51
€ 5,45*
ab € 104,06*
€ 126,97*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 103,51*
€ 127,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.