Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1407-14211430-1435 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1407-14211430-1435 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1413
1407-14211430-1435 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1413
Artikel-Nr.:
     284WZ-112928
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08130009
EAN/GTIN:
     4018754011247
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
BITS-Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben. TORX Gr. T 10, C 6,3- Größe T 9 - Nr. 1413 - Länge 26 mm - Packnorm 10 (Stück) - TORX-GrößeR 2,5 mm - Sechskantantrieb außen C 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
T 9
Nr.:
1413
Länge:
26 mm
Packnorm:
10 (Stück)
TORX-GrößeR:
2,5 mm
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,39*
€ 3,35*
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,39*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,33*
€ 3,41*
1 Tag
36
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,55*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.