| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-112930 Herst.-Nr.: 08130015 EAN/GTIN: 4018754011261 |
| |
|
| | |
| BITS-Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben. TORX Gr. T 20, C 6,3- Größe T 15 - Nr. 1415 - Länge 26 mm - Packnorm 10 (Stück) - TORX-GrößeR 3,3 mm - Sechskantantrieb außen C 6,3 Weitere Informationen: | | Größe: | T 15 | Nr.: | 1415 | Länge: | 26 mm | Packnorm: | 10 (Stück) | TORX-GrößeR: | 3,3 mm | Sechskantantrieb außen: | C 6,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, 1407-14211430-1435, Bit -TORX®-, Schraubenzieher, Steckschlüsseleinsatz Torx -Innen-, TORX®-Bit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,31* | € 3,23* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,14* | € 3,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,26* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,26* | € 3,28* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|