Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1407-14211430-1435 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1407-14211430-1435 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1431
1407-14211430-1435 BITS-Schraubendrehereinsätze Nr. 1431
Artikel-Nr.:
     284WZ-112938
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08140030
EAN/GTIN:
     4018754011353
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
BITS-Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben. TORX Gr. T 40, C 8- Größe T 30 - Nr. 1431 - Länge 35 mm - Packnorm 10 (Stück) - TORX-GrößeR 5,5 mm - Sechskantantrieb außen C 8
Weitere Informationen:
Größe:
T 30
Nr.:
1431
Länge:
35 mm
Packnorm:
10 (Stück)
TORX-GrößeR:
5,5 mm
Sechskantantrieb außen:
C 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,76*
1 Tag
42
10
€ 5,45*
ab € 3,47*
€ 4,79*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,93*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,38*
€ 4,95*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.