| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114207 Herst.-Nr.: 70171027 EAN/GTIN: 4018754197552 |
| |
|
| | |
| Nylonhämmer mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon-Vestamid und Hickory-Stiel.- Packnorm 6 (Stück) - L1 265 mm - L2 90 mm - Durchmesser 27 mm Weitere Informationen: | | Packnorm: | 6 (Stück) | L1: | 265 mm | L2: | 90 mm | Durchmesser: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 13,68* | € 17,86* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,80* | € 17,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,94* | € 18,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,33* | € 18,90* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,36* | € 18,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|