Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10812 Ausbeul-Pinnhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10812 Ausbeul-Pinnhammer
10812 Ausbeul-Pinnhammer
Artikel-Nr.:
     284WZ-114558
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     70130013
EAN/GTIN:
     4018754041213
Suchbegriffe:
Ausbeul- und Pinnhammer
Ausbeul-Pinnhammer
Pinn- und Ausbeulhammer
Pinnhammer
Ausbeul-Pinnhammer- Packnorm 2 (Stück) - L1 300 mm - L2 115 mm - Durchmesser 30 mm - Flachkontakte 25 x 5 mm
Weitere Informationen:
Packnorm:
2 (Stück)
L1:
300 mm
L2:
115 mm
Durchmesser:
30 mm
Flachkontakte:
25 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: ausbeul- und pinnhammer, 10812, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 38,90*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 38,91*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 28,42*
€ 38,97*
1 Tag
54
2
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,99*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 39,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.