| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-114572 Herst.-Nr.: 70220001 EAN/GTIN: 4018754041688 |
| |
|
| | |
| Ausbeul-Hebeleisen- Packnorm 1 (Stück) - L1 460 mm - L2 200 mm Weitere Informationen: | | Packnorm: | 1 (Stück) | L1: | 460 mm | L2: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, 10880, Auto Werkzeug, Karosserie Werkzeug, KFZ Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,83* | € 78,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,68* | € 78,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 61,77* | € 78,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 61,91* | € 78,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,31* | € 78,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|